Aric - SERENA 300 LED - Réglette LED - 3931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 320 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
longueur - 309 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070039310
Réf. Sonepar
00058003931
Réf. Fournisseur
3931
Marque
Aric
flux lumineux utile:
320 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
longueur:
309 mm
largeur:
35 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
56 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Réglette LED thermoplastique avec interrupteur, IP20, tube LED fourni 4W 2700K, flux sortant 320 lumens, longueur 309mm.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


