Aric - SIDE-EMITTING - Ruban LED IP20 24V, 96 LED/m, 7,6W/m, 2700K lg 5m - 55350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7.6 W
température de couleur - 2700...2700 K
tension de lampe - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070553502
Réf. Sonepar
00058055350
Réf. Fournisseur
55350
Marque
Aric
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7.6 W
température de couleur:
2700...2700 K
tension de lampe:
24...24 V
largeur:
8 mm
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


