Aric - SIDE VIEW 120 - Ruban LED protégé IP67 24V, 120 LED/m, 14 W/m, 2700K, lg 5m - 55370

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070553700

Réf. Sonepar

00058055370

Réf. Fournisseur

55370

Marque

Aric

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

14 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

largeur:

18 mm

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

pays de fabrication:

CHINE

SIDE VIEW 120 - Ruban LED protégé IP67 24V, 120 LED/m, 14 W/m, 2700K, lg 5m

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric