Aric - SORA - Suspension E27 - 1659

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070016595

Réf. Sonepar

00058001659

Réf. Fournisseur

1659

Marque

Aric

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

427 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Suspension E27

Les Atouts de l'article:

Suspension E27

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric