Aric - SPEED 50 -Enc. rond, fixe, GU5,3, blanc, IP20 a/lpe LED 5,3W 3000K 460lm incl. - 51115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 5.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070511151
Réf. Sonepar
00058051115
Réf. Fournisseur
51115
Marque
Aric
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
5.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED tension constante
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
FRANCE
flux lumineux:
460...460 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.5
hauteur/profondeur:
107 mm
diamètre externe:
82 mm
efficacité lumineuse:
87 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond Ø82mm, blanc, fixe, IP20, Classe 3, fourni avec lampe LED 5,3W 36° 3000K 460 lumens 15000H, et Alimentation Classe 2, IP20.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


