Aric - SPEED 50 IP65 - Encastré IP65 GU10 blanc, compatible RE2020 - 4067

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - non ajustable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070040675

Réf. Sonepar

00058004067

Réf. Fournisseur

4067

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

hauteur/profondeur:

112 mm

diamètre externe:

82 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré IP65 GU10 fixe avec collerette aluminium blanche, verre de protection et joint d'étanchéité à l'air. Compatible RE2020. Lampe non fournie.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric