Aric - SPEED 50 R 12 - Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, Lpe non incl. - 4802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - nickel
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 107 mm
réglabilité - non ajustable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070048022
Réf. Sonepar
00058004802
Réf. Fournisseur
4802
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
nickel
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
107 mm
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
pays de fabrication:
FRANCE
diamètre externe:
82 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, rond, fixe, nickel, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


