Aric - SPEED 70 C 12 - Encastré GU5,3, carré, basculant, blanc, Lpe non incl. - 4852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070048527
Réf. Sonepar
00058004852
Réf. Fournisseur
4852
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
133 mm
longueur:
95 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Encastré GU5,3, carré, basculant, blanc, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


