Aric - SPEED 70 C 230 - Encastré GU10, carré, basculant, blanc, Lpe non incl. - 4972

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - II

  • réglabilité - orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070049722

Réf. Sonepar

00058004972

Réf. Fournisseur

4972

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

95 mm

hauteur/profondeur:

133 mm

longueur:

95 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré GU10, carré, basculant, blanc, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU10, carré, basculant, blanc, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric