fin de vie

Aric - SPOT MEUBLED 24V 1,7W 3200K - 5303

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3200...3200 K

  • puissance du système - 1.7 W

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070053033

Réf. Sonepar

00058005303

Réf. Fournisseur

5303

Marque

Aric

température de couleur:

3200...3200 K

puissance du système:

1.7 W

flux lumineux utile:

110 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

1

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

efficience du luminaire:

64.71 lm/W

facteur de puissance (cos phi):

1

réglabilité:

non ajustable

flux lumineux:

110...110 lm

classe de protection:

III

diamètre externe:

66 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

1.7...1.7 W

appareillage:

driver LED tension constante

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

11 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

24...24 V

MEUBLED - Encastré de rechange rond, fixe, aluminium, LED intégrée 1, 70W 3200K 110 lumens