Aric - Spot S40 alu blanc LED 1,5W 90lm 3000K 50000h dimmable, alim non fournie - 51858

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 90 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070518587

Réf. Sonepar

00058051858

Réf. Fournisseur

51858

Marque

Aric

flux lumineux utile:

90 lm

puissance du système:

1.5 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

facteur de puissance (cos phi):

1

hauteur/profondeur:

18 mm

diamètre externe:

40 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Spot S40, encastré ou saillie rond IP44, Ø40mm, aluminium blanc, LED intégrée 1,5W 3000K 90 lm, alim. 500mA non fournie, spot précâblé 2 m avec connecteur

Les Atouts de l'article:

Spot S40, encastré ou saillie rond IP44, Ø40mm, aluminium blanc, LED intégrée 1,5W 3000K 90 lm, alim. 500mA non fournie, spot précâblé 2 m avec connecteur

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric