Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Spot seul CABOURG IP67 IK08 à encastrer au sol LED 0,9W 3000K inox 316 50000H - 51953

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 21 mm

  • flux lumineux utile - 22 lm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519539

Réf. Sonepar

00058051953

Réf. Fournisseur

51953

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

21 mm

flux lumineux utile:

22 lm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

diamètre externe:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré de sol CABOURG 24V IP67 IK08, LED 40° 3000K 22lm 0,9W 50000h, corps inox 316, 500h BS, précâblé 2m, pot d'encastrement fourni, alimentation à prévoir

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric