Aric - Spot SHARK alu blanc LED 1,5W 130lm 3000K 50000h dimmable, alim non fournie - 51859

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 130 lm

  • puissance du système - 1.5 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070518594

Réf. Sonepar

00058051859

Réf. Fournisseur

51859

Marque

Aric

flux lumineux utile:

130 lm

puissance du système:

1.5 W

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

III

réglabilité:

non ajustable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

15 mm

diamètre externe:

25 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

86.7 lm/W

pays de fabrication:

CHINE

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

Spot encastré SHARK, IP20, Ø25mm, aluminium blanc, LED intégrée 1,5W 3000K 130 lm, alim. 500mA non fournie, spot précâblé 2 m avec connecteur

Les Atouts de l'article:

Spot encastré SHARK, IP20, Ø25mm, aluminium blanc, LED intégrée 1,5W 3000K 130 lm, alim. 500mA non fournie, spot précâblé 2 m avec connecteur

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric