Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - Spot TERRY XPR P67 IK08 à encastrer Mur/Sol LED 3W 3000K 130lm inox 316 60000H - 51960

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 37 mm

  • flux lumineux utile - 130 lm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070519607

Réf. Sonepar

00058051960

Réf. Fournisseur

51960

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

37 mm

flux lumineux utile:

130 lm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

DC

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

1

diamètre externe:

45 mm

pays de fabrication:

CHINE

Encastré Mur/Sol TERRY XPR P67 IK08, LED IRC90 50° 3W 3000K 130lm 60000H, corps inox 316, 500h BS, précâblé 30cm, livré seul à composer (sans driver ni accessoire)

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric