Aric - SQUARE 100-12 - Encastré GU5,3, rectang., orient. et basc., alu, Lpe non incl. - 4723

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070047230

Réf. Sonepar

00058004723

Réf. Fournisseur

4723

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

2

douille:

GU5,3

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

126 mm

longueur:

200 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Encastré GU5,3, rectangulaire, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Encastré GU5,3, rectangulaire, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric