Aric - SQUARE 100-230 - Encastré GU10, rectang., orient. et basc., alu, Lpe non incl. - 4726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 100 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - II
réglabilité - rotatif et orientable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070047261
Réf. Sonepar
00058004726
Réf. Fournisseur
4726
Marque
Aric
puissance du système:
100 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
II
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
2
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
200 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, rectangulaire, orientable et basculant, aluminium, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


