Aric - SQUARE 50 - Encastré GU10, carré, orient., alu, a/lpe LED 6W 4000K 500lm incl. - 51061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070510611
Réf. Sonepar
00058051061
Réf. Fournisseur
51061
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
500...500 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.53
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
longueur:
100 mm
largeur d'encastrement:
94 mm
longueur d’encastrement:
94 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
83.33 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
Les Atouts de l'article:
Encastré GU10, carré, orientable, aluminium, lampe LED 6W 4000K 500 lumens 15000h fournie
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


