Aric - STELA 2 - Suspension E27 - 1635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070016359
Réf. Sonepar
00058001635
Réf. Fournisseur
1635
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
380 mm
longueur des filins de suspension:
1000...1000 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
hauteur/profondeur:
1050 mm
pays de fabrication:
FRANCE
suspension fournie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension E27
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


