Aric - SUKO - Proj. Ext. IP44 IK08, noir, angle 17°, LED intég. 5,5W bl.froid 170lm - 0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 170 lm
puissance du système - 4.3 W
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070003007
Réf. Sonepar
00058000300
Réf. Fournisseur
0300
Marque
Aric
flux lumineux utile:
170 lm
puissance du système:
4.3 W
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
FRANCE
puissance de lampe acceptée:
5.5...5.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
170...170 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.92
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
longueur:
154 mm
diamètre externe:
120 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
39.53 lm/W
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur IP44 IK08, noir, faisceau 17°, LED intégrée 5, 5W bl.froid 170 lumens
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


