Aric - SUNSET - Proj. Ext. IP65 IK08, blanc, angle 50°, LED intég. 50W 3000K 4000lm - 50247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
température de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 4000 lm
puissance du système - 49.6 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070502470
Réf. Sonepar
00058050247
Réf. Fournisseur
50247
Marque
Aric
flux lumineux utile:
4000 lm
puissance du système:
49.6 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
220...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
4000...4000 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.99
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
49 mm
longueur:
242 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
80.65 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur IP65 IK08, blanc, faisceau 50°, LED intégrée 50W 3000K 4000 lumens
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


