Aric - TAVOLA - Support de Lpe E27 à poser, métal noir, Lpe non incl. - 51208

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - noir
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070512080
Réf. Sonepar
00058051208
Réf. Fournisseur
51208
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Le support de lampe TAVOLA à poser, en métal noir, E27 60W/13W max en LED, est précâblé avec interrupteur et fiche secteur. Convient pour une association avec une lampe décorative (non fournie). A poser sur console ou table de chevet.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


