Aric - TAYLOR - Applique Mur, alu, LED intég. 2x10W 3000K 1100lm, dimmable - 50549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1100 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070505495
Réf. Sonepar
00058050549
Réf. Fournisseur
50549
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
350 mm
efficacité lumineuse:
55 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
93...93 mA
appareillage:
driver LED courant constant
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
CHINE
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique LED Murale Décorative TAYLOR – Aluminium / Blanc • Matière principale : Aluminium • Coloris : Aluminium Extérieur / Blanc Intérieur • Forme : Triangulaire arrondie • Puissance nominale?: 20W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 1100lm • DIMMABLE par coupure de phase (TRIAC) • IRC > 90 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (350mm / 100mm / 81mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50549 / EAN 3170070505495 L’applique LED Taylor, avec sa forme Triangulaire, arrondie à chaque extrémité, offre un faisceau d’éclairage indirect, à la fois vers le bas et vers le haut. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. Elle existe également en finition : Blanc / Blanc, Noir / Blanc et Noir / Doré.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


