Aric - TECNISOL 150 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, inox, LED 12W 10° 3000K 700lm - 50664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
700 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070506645
Réf. Sonepar
00058050664
Réf. Fournisseur
50664
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
700 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.6
diamètre externe:
175 mm
charge max.:
2000 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


