Aric - TECNISOL 150 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, inox, LED 12W 45° 4000K 800lm - 50667

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
800 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 140 mm
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070506676
Réf. Sonepar
00058050667
Réf. Fournisseur
50667
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
140 mm
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.6
diamètre externe:
175 mm
charge max.:
2000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 150, rond, inox, LED 12W 45° 4000K 800 lumens, 50000H, Optique inclinable + 12°, Tenue mécanique 2000Kg jusqu'à 20 Km/h, Câble sortant H07RN-F 1,9m
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


