🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - TECNISOL 200 ASY -Enc.Sol Ext. IP67 IK10 rond inox, LED 23W 70X40° 3000K 1370lm - 51729

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1370 lm
Voir les options disponibles650 lm
Voir les options disponibles700 lm
Voir les options disponibles1250 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 180 mm

  • flux lumineux utile - 1370 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070517290

Réf. Sonepar

00058051729

Réf. Fournisseur

51729

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

180 mm

flux lumineux utile:

1370 lm

température de couleur:

4000...4000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.96

diamètre externe:

212 mm

charge max.:

4000 kg

Encastré de sol Extérieur TECNISOL 200 ASY IP67 IK10, rond, noir, LED 23W 70X40° 4000K 1370 lumens, 60000H

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur IP67 IK10 TECNISOL 200 Rond ASY 4000K INOX, Faisceau Asymétrique, Corps aluminium, Verre trempé transparent, Collerette aluminium ou inox 316L selon version, Boîte d’encastrement fournie, Alimentation intégrée, Précâblage H07RN-F - 2m, Protection thermique par fusible

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric