Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, inox, LED 23W 60° 4000K 1500lm - 51723

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
1500 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 180 mm
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517238
Réf. Sonepar
00058051723
Réf. Fournisseur
51723
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
180 mm
flux lumineux utile:
1500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
diamètre externe:
212 mm
charge max.:
4000 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


