Aric - TECNISOL 200 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, noir, LED 23W 60° 3000K 1500lm - 51720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
température de couleur:
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 180 mm
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 3000...3000 K
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070517207
Réf. Sonepar
00058051720
Réf. Fournisseur
51720
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
180 mm
flux lumineux utile:
1500 lm
température de couleur:
3000...3000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.96
diamètre externe:
212 mm
charge max.:
4000 kg
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


