Non retournable

Aric - TEK 20 - Proj. Rail 1 all.029, noir, angle 36°, LED intég. 21W 4000K 1950lm - 50931

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

Voir les options disponibles1050 lm
Voir les options disponibles1150 lm
Voir les options disponibles1800 lm
Voir les options disponibles2900 lm
Voir les options disponibles3100 lm

puissance du système:

Voir les options disponibles12.5 W
Voir les options disponibles31 W

température de couleur:

Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1950 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509318

Réf. Sonepar

00058050931

Réf. Fournisseur

50931

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1950 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

pays de fabrication:

FRANCE

flux lumineux:

1950...1950 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.85

largeur:

76 mm

longueur:

149 mm

diamètre externe:

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

98 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 21W 4000K, flux sortant 1950 lumens, 50000H

Les Atouts de l'article:

Projecteur pour Rail 1 allumage 029, aluminium noir, faisceau 36°, LED intégrée 21W 4000K, flux sortant 2000 lumens, 30000H

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric