Aric - TEMPO 8W nickel 50000h IK02 IP20 105° RG1 IRC 80 450 lm CCT 3000-4000K - 51610

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 455 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516101

Réf. Sonepar

00058051610

Réf. Fournisseur

51610

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

455 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

nickel

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique pour tableau TEMPO 8W nickel 50000h IK02 IP20 105° RG1 IRC 80 flux sortant 450 lumens CCT 3000-4000K repiquable 10 max flicker free

Les Atouts de l'article:

Applique / Réglette tableau TEMPO 8W CCT 3-4000K NICKEL, Design épuré, Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l’arrière de la patère

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric