Aric - TEMPO 8W noir 50000h IK02 IP20 105° RG1 IRC 80 350 lm CCT 3000-4000K - 51611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 455 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070516118
Réf. Sonepar
00058051611
Réf. Fournisseur
51611
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
455 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
largeur:
50 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Applique / Réglette tableau TEMPO 8W CCT 3-4000K NOIR, Design épuré, Technologie CCT : 3000 K / 4000 K Interrupteur à l’arrière de la patère
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


