Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Aric - TESSA - Applique 80cm IP44 Vol.2, LED 7,6W 3CCT 3-4-5000K 720lm, alu noir - 53150

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 720 lm

  • puissance du système - 7.6 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

  • longueur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070531500

Réf. Sonepar

00058053150

Réf. Fournisseur

53150

Marque

Aric

flux lumineux utile:

720 lm

puissance du système:

7.6 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

800 mm

efficacité lumineuse:

94.7 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.61

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique TESSA en aluminium noir, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lumens 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Les Atouts de l'article:

Applique TESSA en aluminium noir, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lumens 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric