Aric - TESSA - Applique IP44 Vol.2, LED intég. 6,2W 4000K 430lm, alu noir - 53053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 430 lm
puissance du système - 6.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070530534
Réf. Sonepar
00058053053
Réf. Fournisseur
53053
Marque
Aric
flux lumineux utile:
430 lm
puissance du système:
6.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
500 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
51...51 mA
appareillage:
driver LED courant constant
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.55
largeur:
84 mm
hauteur/profondeur:
132 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique en aluminium noir, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lumens
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


