Aric - Tige de fixation FA 40 pour projecteur, corten - 51893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 82 mm
longueur - 83 mm
hauteur - 400 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070518938
Réf. Sonepar
00058051893
Réf. Fournisseur
51893
Marque
Aric
largeur:
82 mm
longueur:
83 mm
hauteur:
400 mm
pays de fabrication:
CHINE
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, corten.Convient pour les projecteurs TWISTER 4 et MICHELLE.
Les Atouts de l'article:
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, corten.Convient pour les projecteurs TWISTER 4 et MICHELLE.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Les Atouts de l'article:
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, corten.Convient pour les projecteurs TWISTER 4 et MICHELLE.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


