Aric - TITAN - Appl. 43cm chromé IP44 IK02 19W 2CCT 2700/3000K 940lm 50000h dimmable - 53102

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 940 lm

  • puissance du système - 19 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 435 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531029

Réf. Sonepar

00058053102

Réf. Fournisseur

53102

Marque

Aric

flux lumineux utile:

940 lm

puissance du système:

19 W

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

435 mm

efficacité lumineuse:

49.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

133 mm

diamètre externe:

84 mm

pays de fabrication:

CHINE

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique décorative TITAN pour Salle de Bains, 435mm en alu effet miroir et verre strié, IP44 IK02 19W IRC90 CCT 2700/3000K 940lm 50000h dimmable. Pose horizontale ou verticale.

Les Atouts de l'article:

Applique décorative TITAN pour Salle de Bains, 435mm en alu effet miroir et verre strié, IP44 IK02 19W IRC90 CCT 2700/3000K 940lm 50000h dimmable. Pose horizontale ou verticale.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric