Aric - TOISE - Applique Mur Ext. LED IP54 IK06, graphite, 8W 3000K. - 3156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070031567
Réf. Sonepar
00058003156
Réf. Fournisseur
3156
Marque
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
150 mm
efficacité lumineuse:
75 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
43...43 mA
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
CHINE
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.81
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
152 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique LED Murale Intérieure / Exterieure TOISE – Grise, 3000K • Matière principale : Aluminium • Coloris : Gris anthracite • Forme : Carré • Puissance nominale?: 7.5W • Température de couleur?: 3000K • Flux lumineux 600lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP54 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3156 / EAN 3170070031567 L’applique LED TOISE, avec sa forme carrée, offre un faisceau d’éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP54, elle trouvera sa place aussi bien à l’extérieur en éclairage de façade, qu’à l’intérieur. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


