Aric - TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 18W 1300lm 25000h 110° IP65 - 51772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 18 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3170070517726
Réf. Sonepar
00058051772
Réf. Fournisseur
51772
Marque
Aric
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
18 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
III
réglabilité:
non ajustable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
largeur:
193 mm
hauteur/profondeur:
127 mm
longueur:
204 mm
efficacité lumineuse:
72 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6







