Aric - TOPAZE - Appl. Mur Ext. IP54 IK08, 1 tête, lpe LED 4,2W 4000K 500lm incl. - 51396

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 4.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070513964
Réf. Sonepar
00058051396
Réf. Fournisseur
51396
Marque
Aric
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
4.2 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
68 mm
efficacité lumineuse:
119 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
pays de fabrication:
FRANCE
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
largeur:
138 mm
hauteur/profondeur:
77 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale extérieure IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête basculante, lampe LED 4,2W 4000K 500lm 15000h fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


