Aric - TOSCANE - Applique Mur Ext. IP44 IK02, cuivré, E27 57W max., Lpe non incl. - 4080

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 210 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070040804

Réf. Sonepar

00058004080

Réf. Fournisseur

4080

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

210 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

hauteur/profondeur:

430 mm

diamètre externe:

295 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Applique murale Extérieure IP44 IK02, cuivré, E27 57W max., lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP44 IK02, cuivré, E27 57W max., lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric