🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Aric - Tube fluorescent T4 230V 12W 6400K 550lm, Cl.energ.B, 6000h - 2657

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 12 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 550 lm

  • température de couleur - 6400 K

  • longueur - 355 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070026570

Réf. Sonepar

00058002657

Réf. Fournisseur

2657

Marque

Aric

puissance de la source lumineuse:

12 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

550 lm

température de couleur:

6400 K

longueur:

355 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

45.83 lm/W

diamètre du tube:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

Tube fluorescent T4 230V 12W 6400K 550 lumens, Cl.Energ = B, 6000h