fin de vie

Aric - Tube fluorescent T4 230V 16W 4000K 1000lm, Cl.energ.B, 6000h - 2573

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 16 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 454 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070025733

Réf. Sonepar

00058002573

Réf. Fournisseur

2573

Marque

Aric

puissance de la source lumineuse:

16 W

Culot:

autre

flux lumineux de la source:

1000 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

454 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

efficacité lumineuse de la lampe:

62.5 lm/W

diamètre du tube:

12 mm

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

20 kWh

durée de vie nominale moyenne:

6000 h

Tube fluorescent T4 230V 16W 4000K 1000 lumens, Cl.Energ = B, 6000h