Aric - TURKS 400 - Borne extérieure LED - 5072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 200 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070050728
Réf. Sonepar
00058005072
Réf. Fournisseur
5072
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
3000...3000 K
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
classe de protection:
II
efficacité lumineuse:
37.74 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.5
diamètre:
112 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure LED
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


