fin de vie

Aric - TWISTER 3 HP - Proj. Ext. IP65 IK08, gris, 15° LED integ. 238W 4000K 27500lm - 50963

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

27500 lm
Voir les options disponibles1300 lm
Voir les options disponibles1450 lm
Voir les options disponibles1550 lm
Voir les options disponibles2600 lm
Voir les options disponibles2750 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3250 lm
Voir les options disponibles4800 lm
Voir les options disponibles4950 lm
Voir les options disponibles5400 lm
Voir les options disponibles7700 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9100 lm
Voir les options disponibles10000 lm
Voir les options disponibles11000 lm
Voir les options disponibles12000 lm
Voir les options disponibles13000 lm
Voir les options disponibles16200 lm
Voir les options disponibles19500 lm
Voir les options disponibles19800 lm
Voir les options disponibles25000 lm

puissance du système:

238 W
Voir les options disponibles12.5 W
Voir les options disponibles23.5 W
Voir les options disponibles24 W
Voir les options disponibles43 W
Voir les options disponibles45 W
Voir les options disponibles69.8 W
Voir les options disponibles70 W
Voir les options disponibles96.9 W
Voir les options disponibles100 W
Voir les options disponibles149 W
Voir les options disponibles178 W
Voir les options disponibles198 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2400...2400 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris
Voir les options disponiblesnoir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 27500 lm

  • puissance du système - 238 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070509639

Réf. Sonepar

00058050963

Réf. Fournisseur

50963

Marque

Aric

flux lumineux utile:

27500 lm

puissance du système:

238 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

12

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

238...238 W

flux lumineux:

27500...27500 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

324 mm

hauteur/profondeur:

83 mm

longueur:

436 mm

efficacité lumineuse:

83 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 15° LED intégré 238W 4000K, flux sortant 27500 lumens (IRC >80), durée de vie 50000h, test BS = 480h

Les Atouts de l'article:

Le projecteur TWISTER 3 HP LED 238W 27500 lumens, est la troisième puissance de la célèbre gamme de projecteur Twister de la marque ARIC. Avec cette 3ème génération, ARIC confirme son savoir-faire technique et technologique, en proposant un projecteur de qualité pour une installation solide et sérieuse dans le temps.
Avec sa température de couleur en 4000K, Blanc naturel, ce Projecteur LED TWISTER 3 238W diffuse une lumière douce et chaleureuse pour mettre en valeur des façades, des monuments, éclairer des massifs, ou baliser un chemin.
Avec un indice de protection adapté, ce projecteur LED IP65 est parfaitement adapté pour une installation extérieure et résister à toutes les saisons. Sa vitre en verre trempée certifiée IK08, confère à ce projecteur LED IP65 une résistance accrue aux chocs et conforme aux normes en vigueur pour l'installation en hauteur.
Fourni avec un câble H05RN-F 3G 1mm2 d'une longueur de 0.2m, il se raccorde facilement à tous types de points d'alimentation 230V.
Associée à sa couleur Grise (RAL 9006), ses dimensions réduites de 324mm de hauteur, 436mm de largeur et 83mm de profondeur, lui permette une installation discrète et simple.Son poids léger de 9500 grammes simplifie également sa mise en place.
Avec un angle symétrique de 15° et un guide d'angle sur l'étrier, ce projecteur LED 178W IP65 permet une installation conforme aux exigences de l'arrêté du 27 décembre 2018, relatif à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.Il est particulièrement utile pour une installation nécessitant un éclairage au faisceau resserré. Il permettra de mettre un valeur un élément précisément.
Son aspect simple et efficace s'ajoute à des performances exceptionnelles : avec un flux lumineux de 27500 lumens en 4000k (blanc naturel) et une consommation de seulement 238W, ce projecteur LED IP65 affiche un rendement à 110lm/W.
Prévu pour fonctionner jusqu'à 50'000 Heures, soit 30 ans sur une utilisation résidentielle classique (3H par jour), ce Projecteur LED IP65 est garanti 3 ans.
Il est disponible également en version 178W.
Avec une gamme complète d'accessoires (mâts, rallonge d'association), ce projecteur convient pour tous types d'installations résidentielles, tertiaires ou commerciales.