Aric - TWISTER 4 blanc 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 9000lm 90° 50000h - 51922

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9000 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070519225
Réf. Sonepar
00058051922
Réf. Fournisseur
51922
Marque
Aric
flux lumineux utile:
9000 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
5
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
autre
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
56 mm
longueur:
239 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
150 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, blanc (RAL 9003), faisceau symétrique 90° LED intégré 60W 3CCT 2200K/3000K/4000K 9000lm@4000K IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 1500h, connecteur IP68 précâblé
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


