Aric - TWISTER 4 blanc 83W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 12870lm 90° 50000h - 51923

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 12227 lm

  • puissance du système - 83 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070519232

Réf. Sonepar

00058051923

Réf. Fournisseur

51923

Marque

Aric

flux lumineux utile:

12227 lm

puissance du système:

83 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

9

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

pays de fabrication:

CHINE

largeur:

240 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

longueur:

289 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

155.1 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, blanc (RAL 9003), faisceau symétrique 90° LED intégré 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870lm@4000K IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 1500h, connecteur IP68 précâblé

Les Atouts de l'article:

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, blanc (RAL 9003), faisceau symétrique 90° LED intégré 83W 3CCT 2200K/3000K/4000K 12870lm@4000K IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 1500h, connecteur IP68 précâblé

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric