En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Aric - TWISTER 4 gris 12W 3000K IP66 IK08 1620lm 90° 50000h - 51660

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1620 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3340 lm
Voir les options disponibles3450 lm
Voir les options disponibles3570 lm
Voir les options disponibles4400 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5320 lm
Voir les options disponibles5700 lm
Voir les options disponibles5890 lm
Voir les options disponibles6080 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles9600 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles12870 lm
Voir les options disponibles13280 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

12 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles38 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

couleur du boîtier/corps:

gris
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1620 lm

  • puissance du système - 12 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516606

Réf. Sonepar

00058051660

Réf. Fournisseur

51660

Marque

Aric

flux lumineux utile:

1620 lm

puissance du système:

12 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

22

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

35 mm

longueur:

135 mm

efficacité lumineuse:

135 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 12W 3000K 1620lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED TWISTER 4 se distingue par sa polyvalence et ses performances. Avec une efficacité supérieure à 140lm/W, il offre un excellent rendement même sur les petites puissances. La version standard 12W offre un éclairage homogène et efficace de 1620lm, idéal pour de multiples applications en intérieur ou extérieur, grâce à un faisceau symétrique de 90° et un IRC80. Sa lumière blanc chaud (3000K) crée une ambiance accueillante tout en assurant une visibilité optimale. Certifié IP66 et IK08, il résiste aux intempéries, à la poussière et aux impacts, garantissant une utilisation fiable dans les environnements exigeants. Testé pour la corrosion avec 480 heures de brouillard salin (BS 480h), il convient parfaitement aux zones côtières (voir spécificités d’installation). Avec une durée de vie de 50 000 heures, le TWISTER 4 LED offre une solution durable et écoénergétique, réduisant les besoins de maintenance. Son design compact en aluminium gris (RAL 9006) alliant élégance et robustesse, complété par une gamme d’accessoires assortis et dédiés en option, en font un choix incontournable pour les projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric