Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Aric - TWISTER 4 gris 23W 3000K IP66 IK08 3450lm 90° 50000h - 51661

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3450 lm
Voir les options disponibles1620 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles4400 lm
Voir les options disponibles5000 lm
Voir les options disponibles5320 lm
Voir les options disponibles5700 lm
Voir les options disponibles5890 lm
Voir les options disponibles6080 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles9600 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles12870 lm
Voir les options disponibles13280 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

23 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles38 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

couleur du boîtier/corps:

gris
Voir les options disponiblesautre

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3450 lm

  • puissance du système - 23 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516613

Réf. Sonepar

00058051661

Réf. Fournisseur

51661

Marque

Aric

flux lumineux utile:

3450 lm

puissance du système:

23 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

111 mm

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

147 mm

efficacité lumineuse:

150 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 23W 3000K 3450lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric