🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Aric - TWISTER 4 noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5890lm 90° 50000h - 51687

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

5890 lm
Voir les options disponibles1620 lm
Voir les options disponibles1680 lm
Voir les options disponibles3000 lm
Voir les options disponibles3340 lm
Voir les options disponibles3450 lm
Voir les options disponibles3570 lm
Voir les options disponibles4400 lm
Voir les options disponibles7020 lm
Voir les options disponibles8400 lm
Voir les options disponibles9000 lm
Voir les options disponibles9600 lm
Voir les options disponibles10050 lm
Voir les options disponibles12870 lm
Voir les options disponibles13280 lm
Voir les options disponibles14000 lm
Voir les options disponibles18600 lm
Voir les options disponibles19200 lm
Voir les options disponibles21700 lm
Voir les options disponibles23250 lm
Voir les options disponibles24000 lm
Voir les options disponibles25600 lm
Voir les options disponibles26000 lm
Voir les options disponibles28000 lm
Voir les options disponibles30000 lm
Voir les options disponibles32000 lm

puissance du système:

38 W
Voir les options disponibles12 W
Voir les options disponibles23 W
Voir les options disponibles60 W
Voir les options disponibles83 W
Voir les options disponibles120 W
Voir les options disponibles155 W
Voir les options disponibles200 W

couleur du boîtier/corps:

noir
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesgris

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5890 lm

  • puissance du système - 38 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070516873

Réf. Sonepar

00058051687

Réf. Fournisseur

51687

Marque

Aric

flux lumineux utile:

5890 lm

puissance du système:

38 W

indice de protection (IP):

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

165 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

longueur:

203 mm

efficacité lumineuse:

155 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 38W 3CCT 2200K/3000K/4000K 5890lm@4000K IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 1500h

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED TWISTER 4 se distingue par sa polyvalence et ses performances. Avec une efficacité supérieure à 140lm/W, il offre un excellent rendement même sur les petites puissances : 5890 lumens pour seulement 38W. Idéal pour de multiples applications en intérieur ou extérieur, grâce à un faisceau symétrique de 90° et un IRC 80, sa température de couleur est également réglable en 2200K, 3000K ou 40000K pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur mais également permettre de réduire les stocks chez le distributeur comme l'installateur. Certifié IP66 et IK08, il résiste aux intempéries, à la poussière et aux impacts, garantissant une utilisation fiable dans les environnements exigeants. Testé pour la corrosion avec 1500 heures de brouillard salin (BS 1500h), il convient parfaitement aux zones côtières (voir spécificités d’installation). Avec une durée de vie de 50 000 heures, le TWISTER 4 LED offre une solution durable et écoénergétique, réduisant les besoins de maintenance. Son design compact en aluminium noir (RAL 9004) alliant élégance et robustesse, complété par une gamme d’accessoires assortis et dédiés en option, en font un choix incontournable pour les projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric