Aric - TWISTER 4 noir 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 9000lm 90° 50000h - 51688

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
puissance du système:
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 9000 lm
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070516880
Réf. Sonepar
00058051688
Réf. Fournisseur
51688
Marque
Aric
flux lumineux utile:
9000 lm
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
5
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
autre
facteur de puissance (cos phi):
0.9
pays de fabrication:
CHINE
hauteur/profondeur:
56 mm
longueur:
239 mm
efficacité lumineuse:
150 lm/W
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


