Aric - UGO - Applique murale G9 LED 2,2W 2700K 250lm 15000h fournie - 1845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 250 lm
puissance du système - 2.2 W
température de couleur - 2900...2900 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070018452
Réf. Sonepar
00058001845
Réf. Fournisseur
1845
Marque
Aric
flux lumineux utile:
250 lm
puissance du système:
2.2 W
température de couleur:
2900...2900 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
longueur:
102 mm
efficacité lumineuse:
113.64 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
autre
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
24...24 mA
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
puissance de lampe acceptée:
2.2...2.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
158 mm
diamètre externe:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale halogène
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


