Aric - UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 24W 2200lm CCT avec détecteur PIR - 51554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 24 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070515548
Réf. Sonepar
00058051554
Réf. Fournisseur
51554
Marque
Aric
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
24 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
réglabilité:
non ajustable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
24...24 W
couleur de la lumière:
autre
pays de fabrication:
CHINE
facteur de puissance (cos phi):
0.9
hauteur/profondeur:
24 mm
diamètre externe:
307 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
Les Atouts de l'article:
Spot encastré / Plafonnier à détection infra rouge UNIVERSAL SENSOR 24W, Technologie CCT 3 couleurs : 3000 K / 4000 K / 6500 K, Épaisseur 15 mm, Plusieurs possibilités d’installation : Applique / Plafonnier + encastrement réglable, Driver dimmable intégré. Détecteur infra rouge réglable à l'arrière avec fonction de détection crépusculaire, mouvement et veille à 10%
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric


